Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig CMS 4000 BT DAB+ - Microsystem - 2 x 50 Watt (GLR7641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig CMS 4000 BT DAB+ Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz, Silber
Grundig CMS 4000 BT DAB+ Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-4395936
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7641
EAN/GTIN:
     4013833018919
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

Übersicht

Kurzinfo  Grundig CMS 4000 BT DAB+ - Microsystem - 2 x 50 Watt
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  Grundig
Hersteller Art. Nr.  GLR7641
Modell  CMS 4000 BT DAB+
EAN/UPC  4013833018919

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Grundig CMS 4000 BT DAB+ - Microsystem
Produkttyp  Microsystem
Bestandteile  Haupteinheit, Lautsprechersystem
Audiokanäle  Stereo
Klangeffekte  Digital Sound Control (DSC)
Equalizer  Digital
Herstellereinstellungen des Equalizers  Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
Quelle  CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp  CD-RW, CD-R, CD-DA
Audioformate  WMA, MP3
Radiosystem  DAB/DAB+/FM - 40 voreingestellte Sender
CD-System  Tablett
Lautsprecher  2 x Lautsprecher - außen
Stromversorgung  AC 100/120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Microsystem
  
Audiosystem  
Bestandteile  Haupteinheit, Lautsprechersystem
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio, Bluetooth Audio-Empfänger
Quelle  CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp  CD-RW, CD-R, CD-DA
Audioformate  WMA, MP3
Klangeffekte  Digital Sound Control (DSC)
Equalizer  Ja
Kanalausgabezahl  2 Kanäle
Ausgabeleistung  50 Watt
Eingebaute Uhr  Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
  
Equalizer  
Equalizer-Typ  Digital
Herstellereinstellungen des Equalizers  Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  2 x Lautsprecher - außen - kabelgebunden
  
Radiosystem  
Typ  DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter Sender  40 voreingestellte Sender
Unterstützte RDS-Funktionen  PTY, PS, RT
  
CD-System  
Medienzuführungstyp  Tablett
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 100/120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Haupteinheit: 22.1 cm x 26.5 cm x 9.5 cm
Lautsprechersystem: Lautsprecher: 15.5 cm x 15.3 cm x 25.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Produkttyp:
Microsystem
Bestandteile:
Haupteinheit, Lautsprechersystem
Audiokanäle:
Stereo
Quelle:
CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp:
CD-RW, CD-R, CD-DA
Audioformate:
WMA, MP3
Klangeffekte:
Digital Sound Control (DSC)
Equalizer:
Ja
Kanalausgabezahl:
2 Kanäle
Ausgabeleistung:
50 Watt
Eingebaute Uhr:
Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Equalizer-Typ:
Digital
Herstellereinstellungen des Equalizers:
Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
Lautsprecher:
2 x Lautsprecher - außen - kabelgebunden
Typ:
DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter Sender:
40 voreingestellte Sender
Unterstützte RDS-Funktionen:
PTY, PS, RT
Medienzuführungstyp:
Tablett
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Erforderliche Netzspannung:
AC 100/120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Weitere Suchbegriffe: grundig hifi-anlage, hifi-anlagen, 4000, grundig, dab+, glr7641, microsystem, 7641, watt, micro, system, cms4000bt, beko, deutschland, gmbh, hifi, linie, cms4000btdab+, 2x50w, bluetooth, portable, player, schwarz, silber, 2x50wdabukwbluetoothusbaux, cms4000btdab
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 152,52*
€ 188,00*
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 193,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,10*
€ 197,27*
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 199,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.