Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planetary food processor AD 4221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Adler AD 4221 Küchenmaschine 1200 W 7 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     8246N-AD 4221
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4221
EAN/GTIN:
     5903887803953
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Planetary food processor AD 4221
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.