| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6247191 Herst.-Nr.: 918779-001 EAN/GTIN: 5706998267252 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 1 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 918779-001 | Modell | HP | EAN/UPC | 5706998267252 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 1 | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB-C | Ports | Gigabit Ethernet x 1 | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB-C | | | Netzwerk | | Ports | Gigabit Ethernet x 1 | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | USB-C | Ports: | Gigabit Ethernet x 1 | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp: | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Datenübertragungsrate: | 1 Gbps | Schnittstellen: | 1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, hp usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, usbc, 918779, 918779001, rj45, adapter, netzwerkadapter, gigabit, ethernet, inc. |
| | |
| |