Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-HEATSINK AMD 65W MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
849960-001
849960-001
Artikel-Nr.:
     8246N-849960-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849960-001
EAN/GTIN:
     5704174237877
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
SPS-HEATSINK AMD 65W MT
Qualität: Neu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 66,12*
€ 86,67*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 91,22*
€ 117,18*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.