Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FryTastic Fryer 4l Stainless Steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Fritel 5371 Einzelbild 3 l Eigenständig 2300 W Weiß
Artikel-Nr.:
     8246N-138415
Hersteller:
     FRITEL
Herst.-Nr.:
     138415
EAN/GTIN:
     5410585384153
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
FryTastic Fryer 4l Stainless Steel
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.