Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FryTastic Fryer 3l Anthracit Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritel FryTastic 5150 Fritteuse 3 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Schwarz, Silber Eigenständig 2300 W
Fritel FryTastic 5150 Fritteuse 3 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Schwarz, Silber Eigenständig 2300 W
Fritel FryTastic 5150 Fritteuse 3 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Schwarz, Silber Eigenständig 2300 W
Fritel FryTastic 5150 Fritteuse 3 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Schwarz, Silber Eigenständig 2300 W
Fritel FryTastic 5150 Fritteuse 3 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Schwarz, Silber Eigenständig 2300 W
Artikel-Nr.:
     8246N-138400
Hersteller:
     FRITEL
Herst.-Nr.:
     138400
EAN/GTIN:
     5410585384009
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
3l friteuse
friteuse
FryTastic Fryer 3l Anthracit Silver
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.