Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Family Fryer 5l Black Grey Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritel Turbo SF 4551 Eins/Eine(r) 5 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Grau, Silber
Fritel Turbo SF 4551 Eins/Eine(r) 5 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Grau, Silber
Fritel Turbo SF 4551 Eins/Eine(r) 5 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Grau, Silber
Fritel Turbo SF 4551 Eins/Eine(r) 5 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     8246N-137141
Hersteller:
     FRITEL
Herst.-Nr.:
     137141
EAN/GTIN:
     5410585371412
Suchbegriffe:
Heißluftfritteuse
Family Fryer 5l Black Grey Silver
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.