Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52800001 Herst.-Nr.: 52800001 EAN/GTIN: 4024596021788 |
| |
|
| | |
| Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen. Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Hebefläche: | drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen. Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur Verfügung. | Beschreibung: | Der Easy Opener® gehört zur Baugruppe der Spezialwerkzeuge und ist das ideale DIY-Werkzeug um z.B. empfindliche verclipste Bauteile schonend zu öffnen, ohne dabei angrenzende sensible Oberflächen zu beschädigen. | Einsatzbereich: | materialschonendes Öffnen ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 22.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen. Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur Verfügung. | Keyfacts: | Spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen I Ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Bauteilen I Filigranes, schlankes Design \u2013 flexibel und stabil zugleich I Drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken | Länge: | 180.0 mm | MASTER: | MA52800001 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckel öffner, EasyOpener, Easy-Opener, Hebel, hebeln,Hebelwerkzeug, Materialschonend, Öffner,Multiöffner, Gehäuse, Handy, Tablet, Gehäuseöffner, Handyöffner, Tabletöffner, Fernbedienung, Elektrogeräte, Werkzeug, Werkzeuge, Mobiltelefon, Smartphone, Smartphoneöffner, Spatel, Spachtel, Kratzer, ESD, ableitfähig, Öffner-Tool, iphoneÖffner, ipad-Öffner, iPodÖffner, Handyreparatur, Smartphonereparatur, Tabletreparatur, iPhonereparatur, iPadreparatur, Elektroreparatur, iPhone-Reparatur, iPad-Reparatur, Geräteöffner, MultiÖffnerHandy, Samsung-Öffner, Nokia, Sony-Öffner, Huawei-Öffner, Abdeckungöffnen, Hebelwerkzeug, aufhebeln, Opening-Tool, kratzfrei, SmartphoneReparaturen, Handywerkzeug, Kunststoffwerkzeug, Cellphoneopener, Kameraöffner, Druckeröffner, Gehäusehebel, Elektroniköffner, Elektronik-Öffner, Smartphonewerkzeug, Elektronikzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 8,30* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,72* | € 8,36* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,38* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,74* | € 9,08* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,11* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|