Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Einhandzwinge
>
Artikel
Einhandzwinge EZXL60-9 (schwarz/rot, 600 / 90)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-1746080
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
EZXL60-9
EAN/GTIN:
4008158041223
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Handwerkzeug > Handwerkzeug einzeln > Schraubstock / Schraubzwinge
Weitere Suchbegriffe:
Hochleistungszwinge
,
Schlosserzwinge
,
Schraubzwinge
,
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
bessey einhandschraubzwinge
,
einhandschraubzwinge
,
schraubzwinge spannweite 600mm
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,51*
€ 28,61*
Lager 4012
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 28,65*
Lager 260
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 30,54*
Lager 214
4 Tage
479
1
€ 4,30*
ab € 25,32*
€ 31,15*
Lager 820
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 32,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY EZXL30-9 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Orange
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,44*
Ähnlich
DuoKlamp DUO 160/85
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,45*
Ähnlich
Einhandzwinge EZS 150/80
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,91*
Ähnlich
Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360 Bessey EZ360-15 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:80 mm
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen