Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15s-eq2253ng (silber, ohne Betriebssystem, 39.6 cm (15.6 Zoll), 512 GB SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 15s-eq2253ng AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
Artikel-Nr.:
     820-100045736
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9X7N3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198122393671
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 820
    151
    € 6,90*
    ab € 337,53*
    € 391,13*
    Frei Haus
    ab € 403,44*
    € 465,21*
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 391,13*
    € 465,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 386,36*
    € 459,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 371,55*
    € 442,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 358,47*
    € 426,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 337,53*
    € 401,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iiyama
    GB2730HSU-B5
    ab € 126,74*
    Zubehör
    Iiyama
    XU2492HSU-B1
    ab € 96,51*
    Zubehör
    Logitech
    910-005508
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Logitech
    910-004881
    ab € 17,00*
    Zubehör
    Logitech
    960-001106
    ab € 108,59*
    Zubehör
    Logitech
    960-001063
    ab € 12,91*
    Zubehör
    Logitech
    960-001076
    ab € 51,29*
    Zubehör
    Logitech
    910-004878
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Logitech
    910-004287
    ab € 17,28*
    Zubehör
    Logitech
    910-005448
    ab € 61,83*
    Zubehör
    Logitech
    920-003986
    ab € 35,07*
    Zubehör
    Philips
    242B1H/00
    ab € 169,48*
    Zubehör
    Philips
    243B9H/00
    ab € 224,15*
    Zubehör
    Poly
    209744-201
    ab € 16,55*
    Zubehör
    Poly
    213727-02
    ab € 182,70*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.