Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL ARAX-CONNECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-800751
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800751
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
verbindungsmittel für absturzsicher...

ARAX CONNECT - Das flammfeste Verbindungsmittel

Das Verbindungsmittel Arax Connect ist komplett aus flammfesten Aramid gefertigt und somit für extreme Feuerwehreinsätze geeignet.

  • AHK-Karabiner 4.000 daN
  • Gesamtlänge: 0,75m
  • Norm: EN 358, EN 137, EN 15025
  • Gewicht: 0,36kg
  • Gurt: flammfestes Aramid
  • Beschläge: Edelstahl
  • Temperatur: -35°C bis 170°C
  • Zersetzungstemperatur: 425°C
Weitere Suchbegriffe: Gürtel, Feuer, Gurt, Feuerwehr, Feuerwehrgurt, Guertel, Aramid, flammfest, Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,806*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,606*
€ 62,601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,686*
€ 61,506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,736*
€ 59,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,156*
€ 57,306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,366*
€ 55,176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,806*
€ 47,369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.