Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL VARIO 1,8M HERKULES RH60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-800674
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...

Vario Herkules Arrester RH 60

Beschreibung:

Verbindungsmittel mit max. 1,8 m zur Verwendung in Hubarbeitsbühnen. Bei mobilen Ausleger-Arbeitsbühnen besteht die Gefahr des Herausfallens der Anwender durch Peitschen- und Katapulteffekte beim Anfahren, Anprallen, Verfahren durch Bodenunebenheiten oder Hydraulik-Defekte. Daher ist ein geeignetes Produkt zu verwenden, welches einen Sturz über das Geländer verhindert, damit der daraus resultierende Fangstoß die Bühne nicht zum Umsturz bringt. Das Verbindungsmittel zwischen Anschlagpunkt und Auffanggurt sollte immer möglichst kurz gehalten werden.

Ausstattung:

  • 12 mm Kernmantelseil mit Schutzschlauch
  • Seilkürzer Herkules mit Bandfalldämpfer
  • BSK Schraubkarabiner
  • RH 60 Rohrhakenkarabiner

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 358, EN 355
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,8 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Bewegliche Führung, Selbstrettung, Absturz, Retten, Haltegurt, Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.