| |
|
| Artikel-Nr.: 817-800572 Herst.-Nr.: 800572 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Auffanggurt mit Sitzhose Beschreibung: Die Sitzhose des ERGO bietet hohen Hängekomfort bei Arbeiten im Seil und verteilt die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Sitzfläche. Ausstattung: - 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- Automatik-Verschluss
- 2 Materialschlaufen
Technische Daten: - Norm: EN 361
- Gewicht: 1,5 kg
- Polsterung: Outlast
- Gurt: Polyester 45mm, Teflon-imprägniert
- Beschläge: Aluminium, Stahl
- Temperatur: -35°C bis 40°C
Bestellen Sie zusätzlich den nachträglich montierbaren Y-Schulterpolster mit der Artikelnummer 401028. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bundbohrbuchsen, Zylindrische Bundbohrbuchse, Bohrbuchse DIN 172, Bundbohrbuchse DIN 172, DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Gurt, Klettern, Sitzhose |
| | |
| |