Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL BAND FIX 1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-476224
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     476224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...

Lanyard Tape

Beschreibung:

Einfach Verbindungsmittel aus Gurtband. Mit fixer oder variabler Länge erhältlich.

Ausstattung:

  • 25 mm Gurtband mit Endvernähung
  • Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: Schlaufe

Technische Daten:

  • Norm: EN 354
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Material: 25 mm Gurtband
  • Farbe: Orange
  • Kunststoff: PES Polyester
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,5 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Gurtband, Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.