Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL KM-SEIL 12MM / RH60 - BFD 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-464165
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     464165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Lanyard Rope Arrester

Beschreibung:

Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Die abnehmbare Nahtschutzhülse schützt die Endvernähung und die Kennzeichnung. Dadurch wird die Produktlebensdauer erhöht.

Ausstattung:

  • 12 mm KM-Seil mit Schutzschlauch
  • Oberes Ende: RH 60 Einhandkarabiner oder AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 355
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,5 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,036*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,046*
€ 147,615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,156*
€ 146,556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,436*
€ 140,939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,716*
€ 136,512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,036*
€ 115,473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.