Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-VERBINDUNGSMITTEL KM-SEIL 12MM / 2RH60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-464160
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     464160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Y-Verbindungsmittel

Y ROPE

Beschreibung:

Doppelstrang Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Der Bandfälldämpfer und die Kennzeichung wird von einer abnehmbaren textilen Hülle umschlossen. Diese ermöglich eine vollständige Produktüberprüfung.

Ausstattung:

  • 12 mm Kernmantelseil
  • Oberes Ende: 2 x RH 60
  • Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Nahtschutzhülse an beiden Enden
  • Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 355
  • Gewicht: 1,54 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • PES Polyester
  • Länge: 1,5 m
  • Beschläge: Aluminium
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs-verbindungselement 1,5 m, verbindungsmittel für absturzsicherung, Bandfalldämpfer, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,664*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,194*
€ 210,861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,934*
€ 209,361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,454*
€ 200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,204*
€ 189,453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,664*
€ 168,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.