Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL KM12 - 1,5V AHK/SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-409087
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     409087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...

Lanyard Rope

Beschreibung:

Einfach Verbindungsmittel aus Kernmantelseil. Mit fixer oder variabler Länge erhältlich.

Ausstattung:

  • Kernmantelseil mit Schutzschlauch und Endvernähungen
  • Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: Schlaufe
  • Abnehmbare Nahtschutzhülse an beiden Enden

Technische Daten:

  • Norm: EN 354
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,5 m (VARIO)
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Gurtband, Verbindungsmittel, Vario
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.