Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL STRETCH / RH60 - BFD 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-400201
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     400201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Lanyard Stretch Arrester

Beschreibung:

Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer. Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlänge bei Nicht-Gebrauch auf ein Minimum reduziert wird.

Ausstattung:

  • Stretch-Konstruktion aus Schlauchband
  • Oberes Ende: RH 60 Einhandkarabiner oder AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Drehwirbel SWIVEL
  • Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 355
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Material: 33 mm Schlauchband
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 2 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,631*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,381*
€ 173,003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,151*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,191*
€ 165,637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,421*
€ 158,771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,631*
€ 136,411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.