Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggerät "Back-Up" 10/12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-3859118
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     3859118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
mitlaufendes auffanggerät
auffanggerät

KONG "BACK UP"

Beschreibung:

Zertifiziert mit Kernmantelseil 11 - 12 mm und Paraloc-Seil 12 mm. Gleitet auf- und abwärts am Seil, Falldämpfer nicht unbedingt notwendig. Blockiert bei ruckartigen Abwärtsbewegungen und verhindert so einen Sturz. Aus heiß geschiedetem Aluminium. Aufklappbar, kann jederzeit montiert und abgenommen werden. Durch den Verstellmechanismus am Auffanggerät (schwarzer Knopf mit Sicherung) kann das Gerät von "mitlaufend" auf "ständig klemmend" verstellt werden und begleitet somit den Benutzer selbstständig nur bei Aufwärtsbewegungen. Bei Abwärtsbewegungen kann das Gerät mit einer Hand gelöst und abwärts bewegt werden. Besonders bei Rückhaltesystemen geeignet.

Technische Daten:

  • Norm: EN 353-2, EN 358, EN 567, EN 795B, EN 12841A/B
  • Gewicht: 0,42 kg
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Bandfalldämpfer, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,991*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,011*
€ 232,063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,971*
€ 228,445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,621*
€ 218,509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,191*
€ 204,907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,991*
€ 186,819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.