Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Kerasorb super, 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Kerasorb
OEL-KLEEN Kerasorb
OEL-KLEEN Kerasorb super, 20 kg
OEL-KLEEN Kerasorb super, 20 kg
Artikel-Nr.:
     810-1000011
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel

OEL-KLEEN Kerasorb super

Ölbindemittel auf Basis von Moler / Diatomeenerde. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ R

Produktdetails:

OEL-KLEEN Kerasorb Produkte basieren auf Moler. Durch eine umfassende mechanische und thermische Bearbeitung ohne Anwendung von Zusatzstoffen werden Naturgranulate von höchster Qualität hergestellt. OEL-KLEEN Kerasorb Produkte sind schnellwirkend und sicher (chemisch inert) anzuwenden. Viele Arten von Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Mineralöle (Heizöl, Dieselöl), Hydrauliköle und Chemikalien) auf festen Oberflächen werden sofort aufgesaugt und in der porösen Struktur des Granulates eingekapselt. OEL-KLEEN Kerasorb Produkte haben alle das deutsche „MPA-NRW TYP III R“ Prüfzeugnis erhalten und sind somit für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen. Dies garantiert höchste Qualität. Der Umgang mit Chemikalien verlangt höchste Sicherheitsmaßnahmen. Generelle Empfehlung bei Anwendung für Chemikalien: • Gegebenenfalls Eignungstest vor Ort • Bindemittel so reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden • Fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung • Bindemittel für Säuren • Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen) • Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten • Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
  • Körnung: 0,5 bis 1 mm
Weitere Suchbegriffe: granulat bindemittel oel-kleen, ölbindegranulat, ölbindemittel 20 l, Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel, Chemikalienbinder, Säurebinder, Chemikalien-Bindemittel, Gefahrgut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 45,98*
Lager 810
unbekannt
€ 7,95*
ab € 35,105*
€ 47,025*
Preise: Lager 810
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,025*
€ 55,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,365*
€ 55,174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,255*
€ 52,663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,145*
€ 51,343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,825*
€ 49,772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,105*
€ 41,775
pro Stück
Lagerstand: Lager 810
Versand: Lager 810
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 810
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.