Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN 1500 Allwetter, 10 L PE Beutel im Karton


Menge:  Sack  
Produktinformationen
OEL-KLEEN 1500 Allwetter
OEL-KLEEN 1500 Allwetter
OEL-KLEEN 1500 Allwetter, 10 L PE Beutel im Karton
Artikel-Nr.:
     810-1000005
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindemittel 10l

OEL-KLEEN Allwetter 1500

Das Ölbindemittel der Extraklasse für Strassen und andere Verkehrsflächen, hergestellt aus recyceltem Polyurethanschaum. Unschlagbar bei Regen und Nässe. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III/R

Produktdetails:

Die Ölaufsaugleistung wird kaum durch aufgenommenes Wasser reduziert, daher ist das Produkt bei Regen und Nässe unverändert saugstark. Schadstoffaufnahme im Sekundenbereich! Sehr sparsam im Verbrauch. Das Top-Produkt für den Einsatz in Industrie, Gewerbe, auf Strassen und sonstigen Verkehrsflächen mit dem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis! Stark saugend, geruchbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend
  • Körnung: 0,125 bis 4 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, ölbindemittel oelkleen, Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32662*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 14,32662*
€ 17,04868
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 13,89662*
€ 16,53698
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 12,56662*
€ 14,95428
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 12,15662*
€ 14,46638
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 11,71662*
€ 13,94278
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 9,32662*
€ 11,09868
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.