Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN 2000, 10 L


Menge:  Sack  
Produktinformationen
OEL-KLEEN 2000
OEL-KLEEN 2000
OEL-KLEEN 2000, 10 L
OEL-KLEEN 2000, 10 L
Artikel-Nr.:
     810-1000001
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindemittel 10l
ölbindegranulat

OEL-KLEEN 2000:

Ölbindemittel auf der Basis von Polyurethanschaum, wasserabweisend Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ i/II/III/R

Produktdetails:

Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden. Das Allround Öl- und Chemikalienbindemittel, universell einsetzbar in Werkstätten, Industrie, Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen, Karosseriebetriebe etc. Die Ölaufnahme wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100%. Stark saugend, geruchbindend, endlos lagerfähig
  • Körnung: 0,125 bis 4 mm
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel oelkleen, Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98512*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 10,84512*
€ 12,90569
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 10,70512*
€ 12,73909
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 9,62512*
€ 11,45389
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 9,07512*
€ 10,79939
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 8,84512*
€ 10,52569
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 6,98512*
€ 8,31229
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.