Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC, Partikelschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-51417111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51417111
EAN/GTIN:
     4018351114372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CCC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Komfortable Eingabebreite von 405 mm. Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. Kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Auffangvolumen 165 Liter. Markenqualität 'Made in Germany'. Eingabebreite: 405 mm. Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt. Sicherheitsstufe: P-7. Schnittleistung: 12-13 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 11-12 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm. Gewicht: 115 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Tiefe:
590
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Masse (Gewicht):
115
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Garantie gewährt:
Ja
Netzspannung:
230 V
Garantiedauer:
2 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Netzfrequenz:
50
Produkttypbezeichnung:
EBA 5141 CCC
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
1010
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Schnittgeschwindigkeit:
220
verwendbares Schnittgut:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontroll. Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Automatik-Öler, Schnittgutbehälter
Breite:
640
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11 | 13
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9 | 12
Farbe:
silber/anthrazit
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 5141 CCC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.059,16*
€ 4.205,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.540,40*
€ 4.744,33*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.205,79*
€ 5.004,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.175,24*
€ 4.968,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.090,42*
€ 4.867,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.059,16*
€ 4.830,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4.059,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.