Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC, Partikel 8x40-80 mm, 600-700 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC, Partikel 8x40-80 mm, 600-700 Blatt
Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC, Partikel 8x40-80 mm, 600-700 Blatt
Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC, Partikel 8x40-80 mm, 600-700 Blatt
Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC, Partikel 8x40-80 mm, 600-700 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-50098231
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     50098231
EAN/GTIN:
     4019364772313
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC. Mit großem Zuführtisch und Transportband. Für glattes Papier und geknülltes Material. Schafft spielend ganze Aktenordner. Elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich. Übersichtliches Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtanzeigen für Betriebsstatus. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. '2-MATIC': zwei automatische Geschwindigkeitsstufen mit hoher Geschwindigkeit bei geringen Papiermengen, reduzierter Geschwindigkeit mit höherer Blattleistung bei großen Papiermengen. Abschaltautomatik bei Papierstau, vollem Spänebehälter und bei geöffneter Türe. Zwei Drehstrom-Getriebemotoren mit je 4,5 kW = 9 kW. Thermische Motorsicherung. Hochwertiges Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büroklammern und andere Weichmetallteile. Zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks. Geschlossener Späneauffangbereich mit rückseitiger Türe. Späneauffangwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung, Auffangvolumen 300 Liter. Maschine fahrbar auf Rollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Eingabebreite: 500 mm. Schnittart: Partikelschnitt 8 x 40-80 mm. Schnittleistung: 600-700 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 500-600 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Sicherheitsstufe: 2. Maße (B x T x H): 1036 x 2170 x 1714 mm. Gewicht: 1130 kg. Farbe: perlgrau. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Großmengen-Aktenvernichter
Masse (Gewicht):
1130
Partikellänge (Partikelschnitt):
80
Farbe:
perlgrau
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
8
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Durchsatzleistung:
1000
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
500
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
600
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Tiefe:
2170
verwendbares Schnittgut:
Papier,Büroklammern,Ordner
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
9000
Artikelbezeichnung:
IDEAL 5009-2 CC
Schnittgeschwindigkeit:
230
Breite:
1036
Garantiedauer:
2 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Bedienfeld mit Leuchtanzeigen, Schaltschloss und Hauptschalter. Drucktaster (vorwärts/stopp/rückwärts). Abschaltautomatik
Höhe:
1714
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
300
Produkt-Typbezeichnung:
Großmengen-Aktenvernichter
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Bedienfeld mit Leuchtanzeigen, Schaltschloss und Hauptschalter. Drucktaster (vorwärts/stopp/rückwärts). Abschaltautomatik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.494,86*
€ 26.605,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29.550,61*
€ 29.950,92*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.605,89*
€ 31.661,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.536,12*
€ 31.577,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.494,86*
€ 31.528,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000414
ab € 148,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.