| |
|
| Artikel-Nr.: 809-4860141 Herst.-Nr.: 4860141 EAN/GTIN: 4019364327124 |
| |
|
| | |
| Rollwagen aus Metall mit praktischem Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff als Zubehör für Schneidemaschinen. 100 Liter Behältervolumen. Maße: 70 x 43 x 45 cm (H x B x T). Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | Keine | Garantiedauer: | 0 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Rollwagen aus Metall mit praktischem Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff als Zubehör für Schneidemaschinen. | Garantie gewährt: | Nein | Artikelbezeichnung: | Rollwagen aus Metall mit praktischem Schnittgutbehälter aus schl | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Keine | Produkt-Typbezeichnung: | Rollwagen aus Metall mit praktischem Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff als Zubehör für Schneidemaschinen. | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 809 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,70* | € 97,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,15* | € 117,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 809 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 809 | | Versand: Lager 809 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|