Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 809-42151100 Herst.-Nr.: 42151100 EAN/GTIN: 4019364302206 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Unterschrank mit einem Fachboden. Farbe: grau. Für Gerätetyp: 4215 und 435 E. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | mit einem Fachboden | Produkttypbezeichnung: | Unterschrank für Büro-Stapelschneider | Artikelbezeichnung: | Zubehör | Verwendung für Gerätetyp: | 4215 und 435 E | Produkt-Typbezeichnung: | Unterschrank für Büro-Stapelschneider |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 809 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,82* | € 284,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,14* | € 310,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 262,14* | € 316,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,31* | € 340,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 809 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 809 | | Versand: Lager 809 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|