Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC, Feinschnitt 0,8x5 mm, 12-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC, Feinschnitt 0,8x5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC, Feinschnitt 0,8x5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC, Feinschnitt 0,8x5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC, Feinschnitt 0,8x5 mm, 12-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-40057111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40057111
EAN/GTIN:
     4019364684517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
INNOVATIVER HOCHLEISTUNGS-BUSINESS SHREDDER, LEISTUNGSSTARK MIT VIEL VOLUMEN Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC · SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus · Lichtschranke für automatischen Start/Stopp · ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns · automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung · komfortable Eingabebreite von 405 mm · Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl · kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor · robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb · hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen · Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Auffangvolumen 165 Liter · Markenqualität 'Made in Germany' · Eingabebreite: 405 mm · Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt · Sicherheitsstufe: Level 6 · Schnittleistung: 12-13 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 11-12 Blatt (Papier A4, 80 g/qm) · Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm · Gewicht: 115 kg · GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen · Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
220
Breite:
640
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
115
Garantiedauer:
2 Jahre auf alle Teile | 2 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9 | 12
Art des Schnittes:
Super-Feinschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier
Höhe:
1010
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 4005 SMC
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11 | 13
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
cool grey
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontroll. Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Automatik-Öler, Schnittgutbehälter
Tiefe:
590
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 4005 SMC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Super-Feinschnitt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.053,75*
€ 4.182,54*
Frei Haus
ab € 4.333,43*
€ 4.458,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.537,07*
€ 4.717,30*
Frei Haus
ab € 5.096,81*
€ 5.405,61*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.182,54*
€ 4.977,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.164,07*
€ 4.955,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.089,50*
€ 4.866,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.060,97*
€ 4.832,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.053,75*
€ 4.823,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,81*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.