Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC 4 x 40mm mit automatischem Öler, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     809-24459311
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24459311
EAN/GTIN:
     4019364546532
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Farbe:
cool grey
Breite:
395
Tiefe:
291
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Masse (Gewicht):
21
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Höhe:
635
Netzfrequenz:
50
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
70
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantiedauer:
5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 532,31*
€ 591,27*
Frei Haus
ab € 543,36*
€ 601,05*
Frei Haus
ab € 556,69*
€ 613,42*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,59*
€ 621,89*
€ 4,95*
ab € 580,68*
€ 639,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,89*
€ 740,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,83*
€ 706,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,18*
€ 690,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.