Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-13 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-23391111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23391111
EAN/GTIN:
     4018351116437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 400 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, T-5, E-4. Schnittleistung: 10-13 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm. Gewicht: 84 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230 V
Farbe:
silber/anthrazit
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Tiefe:
590
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Schnittgeschwindigkeit:
100
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, T-5, E-4
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Breite:
640
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Masse (Gewicht):
84
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
970
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2339 C
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2339 C
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.429,05*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 1 Stück (ab € 1.429,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.519,19*
€ 1.807,84
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.505,61*
€ 1.791,68
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.466,03*
€ 1.744,58
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.442,30*
€ 1.716,34
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.429,05*
€ 1.700,57
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.