Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 2331 C 2 x 15 mm mit auto. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     809-23311311
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23311311
EAN/GTIN:
     4018351116017
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 C mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 310 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 120 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 15-17 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 538 x 470 x 930 mm. Gewicht: 52 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe:silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
470
Höhe:
930
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Farbe:
silber/anthrazit
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket mit elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Masse (Gewicht):
53
Schnittgeschwindigkeit:
80
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Breite:
538
Rauminhalt für Schnittgut:
120
Garantiedauer:
2 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,25*
€ 1.185,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.131,55*
€ 1.227,46*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,48*
€ 1.410,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,02*
€ 1.405,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,91*
€ 1.370,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,96*
€ 1.344,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,25*
€ 1.321,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.