Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-23267111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23267111
EAN/GTIN:
     4018351113467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CCC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt. Sicherheitsstufe: P-7. Schnittleistung: 5-7 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 4-6 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7
Produkttypbezeichnung:
EBA 2326 CCC
verwendbares Schnittgut:
Papier
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
495
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Art des Schnittes:
Super-Feinschnitt
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Farbe:
silber/anthrazit
Schnittgeschwindigkeit:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Masse (Gewicht):
48
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Garantiedauer:
2 Jahre
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
470
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Höhe:
926
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2326 CCC
Schnittart:
Super-Feinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,18*
€ 1.459,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.551,97*
€ 1.660,73*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.459,93*
€ 1.737,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.443,44*
€ 1.717,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.397,74*
€ 1.663,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.382,04*
€ 1.644,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.373,18*
€ 1.634,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1.373,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.