Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 CC 0,8x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Artikel-Nr.:
     809-16248111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16248111
EAN/GTIN:
     4018351108579
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Netzfrequenz:
50
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Masse (Gewicht):
21
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier
Farbe:
silber/anthrazit
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Art des Schnittes:
Feinschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Höhe:
635
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittgeschwindigkeit:
70
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Tiefe:
291
Breite:
395
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Feinschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,13*
€ 732,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 760,78*
€ 831,81*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,37*
€ 871,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,29*
€ 834,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,63*
€ 817,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,13*
€ 783,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.