Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsgleichrichter Typ Single Phase Bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8084-9122508
Hersteller:
     GEORGII KOBOLD
Herst.-Nr.:
     44070201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsrichter
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Produktkategorie: Brückengleichrichter; Typ: Single Phase Bridge; Montageart: Screw Mount; Verpackung/Gehäuse: Module; If - Durchlassstrom: 1 A; Spitzensperrspannung: 1400 V; Max. Spitzenstrom: 60 A; Größe (L x B x H): 46mm x 25mm x 24,5mm; Serie: VGB0124AY7A; Verpackung: Bulk; Vr - Sperrspannung: 380 V
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1400v, brückengleichrichter, Bremsgleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.