Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler TF5 TF400B FeCuNi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8084-8111304
Hersteller:
     Gräff
Herst.-Nr.:
     124474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler gräff
temperaturfühler
Hersteller: Gräff Typ: GF-7012/L.1.FK-L.e.6/8.W.18.VK-17.42.5000.A.400°C ================================================================= QUALITÄTSMERKMALE: ------------------ FÜHLERTYP : Thermoelement 7012/L MESSSYSTEM : 1 x Fe-CuNi Typ L nach DIN 43710 eingeschweißt ----------------------------------------------------------------- BAUMASSE: Durchmesser : 6/8 mm Meßhülse : Winklig Werkstoff: 1.4305 Temp.-Meßspitze : 0°C bis +400°C Federlänge : 180 mm Werkstoff: 1.4571 Bajonettverschl. : VK-17 Innendurchmesser = 14,5 mm Werkstoff: Ms 58 vern. ----------------------------------------------------------------- ANSCHLUSS: Anschlußart : A/60 mm max. Temperatur: 60°C Leitungslänge : 5000 mm Leitungsart : Thermoleitung nach DIN 43710 - 1/2 DIN 2 x 0,22 qmm Isolation: Glasseide-Glasseide-Edelstahlarm. max.Temperatur-Ltg: 350°C ----------------------------------------------------------------- BESONDERHEIT : Leitung nicht feuchtesicher ----------------------------------------------------------------- ZUBEHÖR : Gewindenippel GN-42-30-SW17 SCH=14 Gewinde : M 14 x 1,5 Länge : 30 mm Schaftdurchmesser: 14 mm Gewindelänge : 10 mm Werkstoff : Ms vern. ================================================================= BESONDERHEIT : GEWINDENIPPEL EINZELN AM FÜHLER BEFESTIGT
Weitere Suchbegriffe: Temeraturfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.