Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 6880 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Doro 6880 7,11 mm (0.28 Zoll) 124 g Rot Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     808-99320
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380499
EAN/GTIN:
     7322460082222
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon

Merkmale

  • Sehen Sie auf dem externen Display, wer anruft
  • Mehr hören dank lautem Ton und klarem Sound
  • Mehr Sicherheit dank Notruftaste
  • Größe Mobilteil: 107 x 56 x 21 mm
  • Gewicht Mobilteil mit Batterien: 124 g
  • Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
  • Display-Größe (HxB): 43,2 x 57,6 mm
  • Einstellbare Schriftgröße
  • Kameraauflösung: 2 MP
  • Telefonbucheinträge: 500
  • Polyphone Klingeltöne: 21
  • Bluetooth 5.0
  • LTE (4G)
  • Gesprächszeit: bis zu 7 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 380 Std.
  • Interner Speicher: 128 MB + 64 MB
  • Speicherkartentyp: Micro SD card (max 128GB)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 80,88*
€ 105,24*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 85,14*
€ 110,81*
€ 3,50*
ab € 85,73*
€ 112,03*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 88,17*
€ 114,91*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 93,16*
€ 120,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.