Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 5860 schwarz-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro 5860 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     808-99315
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380502
EAN/GTIN:
     7322460082055
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy

Merkmale

  • Mehr hören dank lautem Ton und klarem Sound
  • Besser sehen dank breitem Display
  • Mehr Sicherheit dank Notruftaste
  • Größe Mobilteil: 128 x 66 x 13 mm
  • Gewicht Mobilteil mit Batterien: 112 g
  • Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
  • Auflösung (HxB): 320 x 240 Pixel
  • Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit
  • Gesprächszeit: bis zu 7 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 380 Std.
  • Bluetooth 5.0
  • LTE/4G
  • Kameraauflösung: 2 MP
  • Interner Speicher: 128 MB + 64 MB
  • Speicherkartentyp: MicroSD card (128GB max)
  • Telefonbucheinträge: ca. 500
  • Polyphone Klingeltöne: 21

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 63,79*
€ 83,70*
1 Tag
40
€ 2,90*
ab € 67,94*
€ 89,21*
€ 3,50*
ab € 67,88*
€ 89,22*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 71,06*
€ 93,41*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 74,63*
€ 98,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.