Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98550 Herst.-Nr.: DN-45005 EAN/GTIN: 4016032486152 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung zur sterilen Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte via USB-A Anschlüssen. Inklusive Möglichkeit zur Datensynchronisation.
- UV-C Lampen für verbesserte Hygiene - Möglichkeit zur Datensynchronisation - 30 Plätze (3x10) für Geräte - 30 x USB-A Anschluss (5V, 2.1A) - 3 x rückseitig verbaute Steckdosenleiste (10 x Schutzkontaktsteckdosen, inkl. Schalter) - Kabeldurchführung und Überlängenablage pro Ebene - Kompaktes Gehäuse, mobil dank montierter Laufrollen - 3 x Lüfter (24 V) für aktive Entwärmung des Schrankes - Inkl. FI-Schutz-Schalter 30 mA
Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beeinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes. Verbaute UV-C Lampen sorgen für sterilere Verhältnisse und somit für eine umweltfreundliche, verbesserte Hygiene. Zur zentralisierten Synchronisation von Daten kann ein Gerät an dem außenliegenden USB-Port angeschlossen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Ladeschrank, Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, laptoptaschen 15 zoll, laptop ladewagen, notebooktasche werkzeug trolley |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 852,41* | € 918,28* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 845,60* | € 918,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 849,28* | € 920,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 867,87* | € 934,88* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 956,56* | € 1.022,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|