Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97414 Herst.-Nr.: 100-99183000-99 EAN/GTIN: 5707055060083 |
| |
|
| | |
| DU KANNST ALLES HABEN Mit diesen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern kannst du zwischen deinen Geräten wechseln und Arbeit und Freizeit in perfekten Einklang bringen. Sie sind im Handumdrehen verbunden und die ANC filtert Umgebungsgeräusche heraus, sodass du nur das hörst, was du hören möchtest. Sie verfügen über die Passform, für die JabraKopfhörer bekannt sind, und sind daher den ganzen Tag lang bequem zu tragen.
TRAGEKOMFORT UND LANGLEBIGKEIT Ganztägiger Tragekomfort und Musikgenuss: Die Passform, für die Jabra-Kopfhörer bekannt sind, ist einfach optimal. Die Earbuds sind kompakt, stylish und halten sicher im Ohr. Dank unserem dänischen Design ist deine Komfortzone immer da, wo du gerade bist. Die Elite 4 sind langlebig und nach Schutzart IP55 regenbeständig. So kannst du sie auch im Regen unbesorgt nutzen. Mit einer Garantie von 2 Jahren.
NAHTLOSES WECHSELN Mit Bluetooth-Multipoint kannst du dich gleichzeitig mit zwei Endgeräten verbinden und nahtlos zwischen ihnen wechseln. Wenn dich jemand anruft, während du einen Film auf dem Laptop streamst, wechseln deine Earbuds automatisch zum Anruf.
4-MIKROFON-ANRUFTECHNOLOGIE Dank der 4-Mikrofon-Anruftechnologie wirst du klar und deutlich gehört. Beim Telefonieren spielt es keine Rolle mehr, ob du dich auf einer vielbefahrenen Straße, in einer gut besuchten Bar oder im Zug befindest. Ob ein Gespräch mit Freund:innen oder ein geschäftlicher Anruf – die Sprachübertragung ist immer präzise.
SWIFT PAIR Das Pairing wird zum Kinderspiel. Verbinde deine Earbuds innerhalb weniger Sekunden mit deinem Android™-Gerät oder PC – mit Fast Pair oder Swift Pair.
AUSDAUERNDE LEISTUNG Die Akkulaufzeit deiner Earbuds beträgt bis zu 5,5 Stunden. Mit einer Laufzeit von insgesamt 22 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase (28 Stunden bei deaktivierter ANC) kannst du sie den ganzen Tag nutzen. Praktisch und leistungsstark, mit Schnellladefunktion. Immer einsatzbereit. Ohne Kompromisse.
AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC) Blende störende Umgebungsgeräusche einfach aus – damit du dich überall wohlfühlen kannst. Dank ANC hörst du nur das, was du hören möchtest. Stressiges Pendeln zur Arbeit wird völlig entspannt. Die vielbefahrene Straße ist plötzlich ganz ruhig. Egal wo du bist, nichts dringt zu dir durch – außer deiner Musik. Du kannst gehen, wohin auch immer du willst.
VERWENDE DEINE EARBUDS AUCH EINZELN Verwende nur einen deiner Earbuds im Mono-Modus, während der andere im Ladecase lädt. So sind sie den ganzen Tag einsatzbereit.
DEIN EIGENER STYLE Erhältlich in vier klassischen Farben – Dark Grey, Navy, Lilac und Light Beige. Tolle Optik trifft auf erstklassigen Sound. Du hast die Wahl – die Welt ist nicht nur schwarz und weiß.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra bluetooth headset ohrstöpsel, bluetooth headset, jabra bluetooth headset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 61,68* | € 80,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 70,30* | € 92,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 78,96* | € 103,14* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 80,33* | € 104,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 91,52* | € 118,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|