Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Outdoor Leuchte Oli 0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-97227
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171550
EAN/GTIN:
     4007123653980
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Merkmale

  • LED Outdoor Leuchte Oli (180lm) eignet sich ideal für Outdoor Aktivitäten wie z.B. Camping oder einen Ausflug im Freien, da es einfach im Rucksack verstaut werden kann
  • Helles blendfreies Flächenlicht, vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten
  • Kleines Campinglicht batteriebetrieben (inkl. 3 x AAA Batterie) mit zusätzlicher SOS-Funktion für den Notfall
  • LED Campinglampe mit 3 Helligkeitsstufen: 100%, 50% und 10%
  • Ideale Befestigungsmöglichkeit durch zwei Haken und Magnete
  • Abmessungen (HxLxB): 5,10 x 6,90 x 6,90 cm
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Mit Ein-/Ausschalter
  • Farbtemperatur: 4000K
  • Lichtstrom: 180lm
  • Schutzart (IP): IP44

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
9
€ 8,50*
ab € 6,4041*
€ 8,5641*
7 Tage
3815
9
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,63*
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,16*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 7,31*
€ 10,16*
9
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 24,4386*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171540
ab € 20,2118*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.