Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte Oli 0300 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-97226
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171540
EAN/GTIN:
     4007123653973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Merkmale

  • LED Outdoor Campingleuchte sorgt für sehr helles blendfreies Flächenlicht - vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten
  • LED Campinglampe mit USB Powerbank-Funktion dient als Stromversorgung für Ihr Smartphone oder mobile Geräte im Notfall - Integrierter Li-Pol-Akku 3,7V/3,0Ah mit Ladeanzeige
  • Das kleine Campinglicht mit zusätzlicher SOS- und Blinkfunktion für den Notfall eignet sich ideal für Outdoor Aktivitäten wie z.B. Camping oder einen Ausflug im Freien, da es einfach im Rucksack verstaut werden kann
  • Die Akku LED Outdoor Leuchte mit einzeln schalt- und kombinierbarem Flächenlicht und Spot bietet vielseitige Ausleuchtungsmöglichkeiten
  • Mit cleverer Befestigungsmöglichkeit durch zwei Haken und Magnete
  • Abmessungen (HxLxB): 12 x 8 x 8,5 cm
  • Gewicht: 0,20 kg
  • Ladezeit: 4 Std.
  • Mit Ein-/Ausschalter
  • Leuchtdauer: 70 Std.
  • LEDs: 12 LED +1 CREE
  • Lichtstrom Ring: 150lm
  • Lichtstrom Spot: 200lm
  • Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/3,0 Ah mit Ladeanzeige
  • Schutzart (IP): IP44

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,2118*
€ 27,5318*
7 Tage
2989
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 31,07*
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 31,47*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 23,41*
€ 31,47*
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 24,4386*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 23,78*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740005
ab € 20,6065*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740004
ab € 22,1925*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740000
ab € 12,7466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.