Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Mobile Powerbank XS 20000 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Intenso XS20000 Powerbank Zusatzakku LiPo 20000 mAh 7313552 Lithium Polymer (LiPo) Weiß
Artikel-Nr.:
     808-97111
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7313552
EAN/GTIN:
     4034303029594
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 20000 mah
intenso powerbank

Technische Standards überzeugen im kompakten Format!
Wann immer der Akku deines Handys dich im Stich lässt, auf die Powerbanks XS5000, XS10000 & XS20000 von Intenso ist Verlass. Die kleinen Energiewunder versorgen dein Smartphone oder Tablet jederzeit mit neuer Power und passen durch ihr minimalistisches Design in jede Jacken- oder Hosentasche. Ausgestattet mit einem USB-C, USB-A und microUSB Anschluss haben die Powerbanks jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones wieder aufzuladen.


Ein idealer Begleiter für Reisen oder einfach für zu Hause.
Mit 5000 mAh, 10000 mAh oder 20000 mAh haben die Powerbanks ausreichend Kapazität um Smartphones mehrfach wieder aufzuladen. Die Powerbanks XS10000 & XS20000 ermöglichen sogar ein extra schnelles Aufladen mit bis zu 3.1 Ampere. Mit einer Höhe von gerade einmal 9 cm bzw. 13 cm lassen sich die Powerbanks so selbst bei Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Ein idealer Begleiter für Reisen und Ausflüge oder einfach für zu Hause, wenn keine Steckdose in Reichweite ist. Die Mini Powerbanks sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und enthalten im Lieferumfang ein USB-A zu USB-C Ladekabel.


Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1573
€ 4,50*
ab € 16,42*
€ 22,35*
5 Tage
67
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 23,70*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 18,15*
€ 24,67*
€ 6,70*
ab € 18,23*
€ 24,68*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 22,82*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7313550
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.