Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96954 Herst.-Nr.: THZ93511GL EAN/GTIN: 5051794042566 |
| |
|
| | |
| Das VersaVu® Case für iPad® (10. Generation) 10,9-Zoll kombiniert führenden Schutz, effiziente Funktionalität und vielseitige Betrachtungsmöglichkeiten, damit Sie Ihr iPad® mit Zuversicht tragen können. Mit einer speziell geformten Schale und verstärkten Ecken ist Ihr Gerät vor versehentlichen Stürzen und Stößen geschützt, während ein Magnetverschluss es sicher in der Tasche hält. Wie andere Targus-Taschen bietet auch die VersaVu-Tasche Schutz nach Militärstandard für Stürze aus bis zu 1,2 Metern Höhe. Die patentierte 360°-Drehung ermöglicht praktisch jede beliebige Positionierung und einen reibungslosen Wechsel zwischen Hoch- und Querformat, sodass Sie Ihre Ansicht individuell anpassen können. Tiefe Rillen verankern den Rand, um Stabilität zu gewährleisten, und Präzisionsausschnitte ermöglichen den einfachen Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse und Kameralinsen. Die integrierte Halterung für den Apple Pencil® sorgt für zusätzlichen Komfort und hält ihn oder den Eingabestift immer griffbereit (der Pencil ist separat bei Apple® erhältlich). Und dank ihres strukturellen Designs verfügt diese Hülle auch über Audioverstärker, sodass Sie erstklassigen Klang haben, egal ob Sie einen Anruf entgegennehmen, in einem Meeting sind oder Ihr Lieblingsprogramm streamen. Fallschutz nach Militärstandards Kleine Stürze und Stöße sind für diese robuste, strukturierte Hülle kein Problem. Das VersaVu® Case besteht sogar die strengen MIL-STD 810G-Tests*, um sicherzustellen, dass es Ihr iPad® vor Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe schützt. Einfache Anzeige von Hoch- und Querformat Das patentierte, um 360° drehbare Tablettdesign ermöglicht einen reibungslosen und einfachen Wechsel zwischen Hoch- und Querformat. Außerdem können Sie die Standfunktion in beiden Modi nutzen, sodass Sie Ihre Videokonferenzen und FaceTime®-Anrufe in der bequemsten Position abhalten können. Vollständiger Zugriff, volle Funktionalität Eine vollflächige, patentierte, geformte Schale mit verstärkten Ecken sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz und erstklassigen Schutz. Präzise Aussparungen bieten vollen Zugang zu allen Anschlüssen, Tasten und Bedienelementen und stellen sicher, dass die Kamera für Fotos oder Videos bereit ist, ohne dass das iPad® aus der Hülle genommen werden muss. Einfaches Wischen oder Tippen Dank der strukturierten, rutschfesten Innenseite können Sie Ihr iPad® in verschiedenen Lese- oder Betrachtungswinkeln positionieren, um Videos anzuschauen oder mit dem Bildschirm zu interagieren, oder Sie können das Cover zurückklappen, um bequem tippen zu können. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,27* | € 24,77* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,67* | € 26,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,23* | € 31,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,25* | € 37,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,17* | € 40,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|