Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus VersaVu - Flip-Hülle für Tablet - 360 rotating - Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Silber - 10.9" - für Apple 10.9" iPad (10. Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8025164
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ93511GL
EAN/GTIN:
     5051794042566
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Targus VersaVu - Flip-Hülle für Tablet - 360 rotating - Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Silber - 10.9" - für Apple 10.9" iPad (10. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Targus
Hersteller Art. Nr.  THZ93511GL
Modell  VersaVu
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Targus VersaVu - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  27.7 cm (10.9")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18 cm x 1.7 cm x 25 cm
Gewicht  310 g
Material  Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Silber
Entwickelt für  Apple 10.9" iPad (10. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  18 cm
Tiefe  1.7 cm
Höhe  25 cm
Gewicht  310 g
Material  Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Silber
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  27.7 cm (10.9")
Schutz  Fallschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss
Zusätzliche Fächer  Pen, Apple Pencil
Funktionen  Automatischer Ruhe-/Wachmodus
Deckelmerkmale  Standfunktion
Kennzeichnung  MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV
Max. Höhe von Fallschutz  1.2 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.9" iPad (10. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Breite:
18 cm
Tiefe:
1.7 cm
Höhe:
25 cm
Material:
Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe:
Silber
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
27.7 cm (10.9")
Schutz:
Fallschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss
Zusätzliche Fächer:
Pen, Apple Pencil
Funktionen:
Automatischer Ruhe-/Wachmodus
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Kennzeichnung:
MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV
Max. Höhe von Fallschutz:
1.2 m
Entwickelt für:
Apple 10.9" iPad (10. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, targus, polyurethan, versavu, ipad, silber, generation, thz93511gl, tablet, 10.9inch, 93511, 109inch, inch, fliphülle, rotating, thermoplastisches, 10.9", apple, fliphlle, flip, hülle, 2022, silver, case, slim, zoll, flipomslag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 22,96*
€ 4,50*
ab € 17,83*
€ 24,24*
€ 4,99*
ab € 19,86*
€ 26,80*
10 Tage
23
€ 5,00*
ab € 20,00*
€ 26,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,07*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.