Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Flip Case Pro-Tek Folio für iPad (10. Gen.) 10,9 Zoll schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-96951
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ934GL
EAN/GTIN:
     5051794036527
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Das Pro-Tek™ Case für iPad (10. Generation) 10,9" schützt Ihr neues iPad® vor Stürzen in Militärqualität*. Dieses auf Langlebigkeit ausgelegte Case verfügt über ein vollflächiges, patentgeschütztes Fach mit umlaufendem Rahmen und verstärkten Ecken. Die präzisen Aussparungen ermöglichen den vollständigen Zugang zu Bedienelementen, Anschlüssen und Kameras, sodass Sie ganz einfach Musik hören oder Fotos und Videos erstellen können, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Es verfügt sogar über eine integrierte Stylus-Halterung, in der Sie Ihren Apple Pencil® problemlos aufbewahren können (der Pencil ist separat bei Apple® erhältlich).


Das charakteristische Cover von Pro-Tek lässt sich zu einem Ständer aufklappen und ermöglicht so verschiedene Blickwinkel oder Schreibpositionen. So finden Sie die bequemste Position, egal ob Sie scrollen, posten oder den neuesten Film streamen. Bonus: Dieses Gehäuse ist außerdem mit innovativen Audio-Hohlkugeln ausgestattet, die Ihren Sound verstärken.


Fallschutz nach Militärstandards
Kleine Stürze und Stöße sind für diese robuste, strukturierte Hülle kein Problem. Das Pro-Tek™ Case besteht sogar die strengen MIL-STD 810G-Tests*, um sicherzustellen, dass es Ihr iPad® vor Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe schützt.


Einfaches Wischen oder Tippen
Dank der strukturierten, rutschfesten Innenseite können Sie Ihr iPad in einer Vielzahl von Lese- oder Betrachtungswinkeln positionieren, um Videos anzuschauen oder mit dem Bildschirm zu interagieren, oder Sie können das Cover zurückklappen, um bequem tippen zu können.


Vollständiger Zugriff, volle Funktionalität
Die weiche TPU-Schale hat präzise Aussparungen für vollen Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Bedienelementen. Kamera- und Sensorausschnitte sorgen dafür, dass Sie die beste Aufnahme machen können - auch wenn Sie die Hülle tragen.


Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 15,07*
€ 20,56*
€ 4,50*
ab € 15,13*
€ 20,57*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 15,44*
€ 20,85*
2 Tage
13
€ 13,00*
ab € 15,47*
€ 20,95*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.