Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9887 Herst.-Nr.: THZ934GL EAN/GTIN: 5051794036527 |
| | |
|
| | |
| Das Pro-Tek Case schützt Ihr neues iPad vor Stürzen in Militärqualität. Dieses auf Langlebigkeit ausgelegte Case verfügt über ein vollflächiges, patentgeschütztes Fach mit umlaufendem Rahmen und verstärkten Ecken. Die präzisen Aussparungen ermöglichen den vollständigen Zugang zu Bedienelementen, Anschlüssen und Kameras, sodass Sie ganz einfach Musik hören oder Fotos und Videos erstellen können, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Es verfügt sogar über eine integrierte Stylus-Halterung, in der Sie Ihren Apple Pencil problemlos aufbewahren können (der Pencil ist separat bei Apple erhältlich). Das charakteristische Cover von Pro-Tek lässt sich zu einem Ständer aufklappen und ermöglicht so verschiedene Blickwinkel oder Schreibpositionen. So finden Sie die bequemste Position, egal ob Sie scrollen, posten oder den neuesten Film streamen. Bonus: Dieses Gehäuse ist außerdem mit innovativen Audio-Hohlkugeln ausgestattet, die Ihren Sound verstärken. Highlights - Pro-Tek Hülle für modernsten Schutz
- Mehrere Betrachtungswinkel und komfortable Schreib-Position
- Flexible Schale mit umlaufender Blende und verstärkten Ecken
- Erfüllt die Vorgaben von Falltests nach US-Militärstandard der Stufe 4 (MIL-STD 810G)
- Weich strukturierte Innenmaterial ist beim Wechseln des Betrachtungswinkels eine rutschfeste Basis und schützt den Bildschirm vor Kratzern
- Verstärkte Ecken schützen Gerät und Bildschirm
- Halbstarre und griffige Außenhülle
- Magnetverschluss
- Präzise geschnittener Zugang zu Bedienelementen, Anschlüssen und Kameraobjektiven
- Passgenau für das Apple iPad (10. Generation) 10,9" (2022)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 436 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 29.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,70* | € 19,88* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,62* | € 19,99* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,24* | € 20,52* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 15,42* | € 20,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,29* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|