Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96416 Herst.-Nr.: 1293910 EAN/GTIN: 4007123681259 |
| |
|
| | |
| Der Tür - Fenstersensor erkennt das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern und sendet eine Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Tablet - für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause Der Sensor lässt sich mittels Klebepad einfach an Türen oder Fenster befestigen - smarte Überwachung von Haus, Wohnung, Garage und Gartenhaus Der Tür- Fensterkontakt dient nicht nur als Warnmelder, sondern kann auch mit anderen Brennenstuhl Connect Produkten wie bspw. dem Zigbee Heizkörperthermostat gekoppelt werden, um die Heizung in Verbindung mit der Fensteröffnung auszuschalten Für die Einrichtung und Verwendung des Zigbee Tür- und Fensterkontakts TFK CZ 01 wird das Brennenstuhl Connect Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt Dank der kostenlosen Brennenstuhl Connect App kann der Status ganz bequem von unterwegs überwacht werden, sodass nicht mehr überlegt werden muss, ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist Merkmale - Für den Innenbereich
- Weltweite komfortable Überwachung der Fenster und Türen über die kostenlose brennenstuhl®Connect App
- History Funktion der erkannten Öffnungen
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
- Funkreichweite: 30 m
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Schutzart: IP20
- Inkl. Batterie CR2032 und Klebepad
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Holzschutzfarbe, Wetterschutzfarbe, SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Türsicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,1256* | € 19,7856* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,98* | € 22,26* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,32* | € 22,51* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,67* | € 23,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,12* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|