Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM Digital Solutions DS-9500 System Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Olympus DS-9500 Flash card Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-96402
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V741011BE000
EAN/GTIN:
     4545350052003
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktier-gerät olympus
diktier gerät

Merkmale

  • Intelligentes 2-Mikrofon-System
  • Abmessungen (HxBxT): 12,08 x 4,98 x 1,86 cm
  • Gewicht (inkl. Batterie): 116,5 g
  • Stoßfest: 1,5 m (basierend auf Olympus Standard Testmethode)
  • Anschluss für Dockingstation
  • WLAN-Standard: IEEE802.11 b/g/n/a/ac
  • Gerätesperrung mit PIN Code
  • Betriebssystem: Windows 7/8.1/10
  • Bedienung: Schiebeschalter
  • Programmierbare Tasten: F1 - F3
  • Hintergrundbeleuchtetes TFT-Display 2,4 Zoll
  • USB Schnittstelle

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 370,65*
€ 442,32*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 442,37*
€ 516,31*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,28*
€ 591,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,88*
€ 554,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.