Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK M.2 Dockingstation für 2x M.2 NVMe PCIe SSD mit Klon Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
DeLOCK 64177 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-95556
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64177
EAN/GTIN:
     4043619641772
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station
docking station

Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von zwei M.2 PCIe NVMe SSDs und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse.


M.2 PCIe SSD Klon Funktion
Die Klon Funktion ermöglicht es, Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren, ohne Verwendung eines PCs.


Ideales Testequipment
In das robuste Gehäuse wird der Speicher einfach eingesteckt und kann sofort verwendet werden. Es werden keine Schrauben, Werkzeug und Zubehör benötigt, wodurch ein Wechsel der SSD schnell durchgeführt werden kann.


Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 100,89*
€ 126,30*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 101,14*
€ 126,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,18*
€ 132,09*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 108,84*
€ 135,63*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 138,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.