Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-95507 Herst.-Nr.: 20002988 EAN/GTIN: 4023125029882 |
| |
|
| | |
| Starkes WLAN in jedem Raum mit Wi-Fi 6 Der FRITZ!Repeater 3000 AX mit schnellem Wi-Fi 6 und intelligenter Mesh-Technologie. Drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen, die in Summe eine Datenrate von bis zu 4.200 MBit/s erzielen können, ermöglichen große Reichweiten und hohen Datendurchsatz im WLAN. Damit sorgt dieser neue Triband-Repeater für eine stabile Funkabdeckung bis in den letzten Winkel, selbst in größeren Wohnungen oder Büros mit vielen Räumen. Ausgestattet mit zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen sichert der Repeater auch per Kabelanbindung die schnelle Datenverteilung im Heimnetz. Der FRITZ!Repeater 3000 AX fügt sich mit seinem neuen, modernen Design und klarer Formsprache in das bestehende FRITZ!-Portfolio Wi-Fi 6 ein. Ultraschnelles WLAN AX + AC + N (Wi-Fi 6 + Wi-Fi 5 + Wi-Fi 4) Der leistungsstarke FRITZ!Repeater 3000 AX funkt mit drei WLAN-Bändern (1 x 2,4 GHz, 2 x 5-GHz), die auf intelligente Weise parallel genutzt werden. Durch automatische Bandauswahl (Crossband Repeating) wählt der Repeater den effizientesten Weg zu den verbundenen WLAN-Geräten. Mehrere parallele Anwendungen wie Streaming, Gaming oder Videokonferenzen sind mit dem FRITZ!Repeater 3000 AX problemlos möglich. Pefekt im WLAN Mesh Der FRITZ!Repeater 3000 AX nutzt WLAN Mesh in Verbindung mit einer FRITZ!Box. WLAN Mesh verbindet die einzelnen WLANs der FRITZ!-Produkte zu einem gemeinsamen WLAN und sorgt so in jedem Raum für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Das gesamte WLAN ist sicher verschlüsselt mit nur noch einem Namen und einem Passwort. Weitere WLAN-Zugangspunkte lassen sich ganz einfach per Tastendruck hinzufügen. Maximale Sicherheit und Komfort Modernste Verschlüsselungsstandards garantieren die Sicherheit der Privatsphäre im gesamten WLAN Mesh. Die dimmbaren und abschaltbaren Gehäuse-LEDs ermöglichen eine optimale Positionierung des FRITZ!Repeater 3000 AX durch Anzeigen der Funksignalstärke. Die FRITZ!App WLAN unterstützt beim Finden des richtigen Standortes. Der Repeater lässt sich bequem per Netzteil überall ans Stromnetz anschließen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 131,24* | € 160,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 133,32* | € 161,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 136,89* | € 165,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 137,06* | € 166,36* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 138,35* | € 166,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|