Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro - Intelligente Uhr (380602)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Doro 380602 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28") TFT 44 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Pink
Artikel-Nr.:
     2753M-8034857
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380602
EAN/GTIN:
     7322460083618
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Doro - Intelligente Uhr
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  380602
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Doro intelligente Uhr
Produkttyp  Intelligente Uhr
Anzeige  - 309 ppi (Pixel pro" )
Batterie  Wiederaufladbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Intelligente Uhr
Uhranzeige  Ja
  
Anzeige  
Pixeldichte  309 ppi (Pixel pro" )
  
Batterie  
Wiederaufladbare Batterie  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Intelligente Uhr
Uhranzeige:
Ja
Pixeldichte:
309 ppi (Pixel pro" )
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr, doro, 380602, watch, grün, intelligente, riemen, tpusilikon, anzeige, 1.28", bluetooth, silikon, smartwatch, graphite/green, smartwatch/, sportuhr, 1.28, zoll, pink, graphitegreen, graphite, green
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,74*
€ 112,35*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 90,36*
€ 112,36*
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 119,18*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 99,57*
€ 124,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 128,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.